BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 受動部品
BULGINの 光エレクトロニクス製品
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1箱 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
62030634
品番
C058900NAA
参考基準価格(税別)
¥437,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
仕様
●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12.7mm●終端タイプ:リードワイヤー
アズワン品番
65-7231-80