BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 受動部品
BULGINの 光エレクトロニクス製品
パネル取付け LEDインジケータ 青 緑 赤 黄 230 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62030650
品番
C027500MAA
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●LED色:青, 緑, 赤, 黄●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:リードワイヤー
アズワン品番
65-7234-81