イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの スロープ 介護用
ポータブルスロープアルミ4折式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62030903
品番
PVW210
参考基準価格(税別)
¥142,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
耐荷重300kg。電動車いす、電動三輪車にお勧め。
床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。
寸法(mm)
エッジ:40
質量(kg)
15.2
タイプ
2.1m
耐荷重(kg)
300
有効長(mm)
2070
全長(cm)
213
収納寸法(mm)
1180×390×210
全幅(cm)
76
アズワン品番
65-1861-75
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません