曜日別特売
CHH-6135DA-319 サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付) 住友重機械工業 62030904

CHH-6135DA-319 サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付) 住友重機械工業 62030904
CHH-6135DA-319 サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付) 住友重機械工業 62030904

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付)

(1件のレビュー)
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比319
319
1479
1849
2065
2537
3045
3481
377
4437
473
841
5133
559
1003
649
731
1247
17
21
25
29
35
43
51
59
6
71
104
121
143
165
195
231
273
6177
87
11
13
15
8
7569
枠番6135DA
6135DA
6160DA
6170DA
6180DA
6185DB
6195DA
6135DB
6170DB
6190DA
6145DB
6165DA
6130DA
6180DB
6175DA
6130DB
6185DA
6140DB
6175DB
6145
6160DB
6160DC
6180
6190
6195DB
6130
6145DA
6165
6135DC
6140
6170DC
6175
6145DC
6140DA
6160
6165DB
6185
6190DB
6195
6165DC
6170
6130DC
6135
6175DC
6140DC
内容量1台注文コード62030904品番CHH-6135DA-319
参考基準価格(税別)¥214,500販売価格(税込)¥195,140
販売価格(税別)
177,400

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比319低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6135DAブレーキブレーキなし取付方式脚付極数4Pモーター三相モータ付使用環境屋内形機種サイクロ減速機6000シリーズ連結方法レデューサ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62032329
2022-06-24
用途: 工業用機械のラインに使用してます。
製造業

モーター7.5KWに連動させてます。住友の減速機は長寿命で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする