イーストアイ
イーストアイの 歩行関連
イーストアイの スロープ 介護用
ポータブルスロープアルミ4折式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62030928
品番
PVW300
参考基準価格(税別)
¥215,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
耐荷重300kg。電動車いす、電動三輪車にお勧め。
床固定用穴が2箇所あるので住宅改修にも対応できます。
寸法(mm)
エッジ:40
質量(kg)
24.4
タイプ
3m
耐荷重(kg)
300
有効長(mm)
2990
全長(cm)
305
収納寸法(mm)
1700×390×230
全幅(cm)
76
アズワン品番
65-1861-77
注意
※個人宅への配送はお受けできかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません