曜日別特売
CHH-6160DC-143 サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付) 住友重機械工業 62031148

CHH-6160DC-143 サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付) 住友重機械工業 62031148
CHH-6160DC-143 サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付) 住友重機械工業 62031148

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(横形・脚付)

(1件のレビュー)
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比143
143
104
121
1479
1849
2065
2537
3045
319
3481
377
4437
473
17
21
25
29
35
43
51
59
6
71
841
165
195
231
273
5133
559
6177
87
1003
11
13
15
649
731
8
1247
7569
枠番6160DC
6160DC
6160DB
6185DB
6195DB
6135DB
6170DB
6190DA
6145DB
6170DC
6145DC
6180DB
6165DB
6190DB
6130DB
6165DC
6140DB
6175DB
6175DC
6140DC
6135DA
6145
6160DA
6170DA
6180
6180DA
6190
6195DA
6130
6145DA
6165
6135DC
6140
6165DA
6175
6130DA
6140DA
6160
6175DA
6185
6195
6170
6185DA
6130DC
6135
内容量1台注文コード62031148品番CHH-6160DC-143
参考基準価格(税別)¥310,100販売価格(税込)¥282,040
販売価格(税別)
256,400

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比143低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6160DCブレーキブレーキなし取付方式脚付極数4Pモーター三相モータ付使用環境屋内形機種サイクロ減速機6000シリーズ連結方法レデューサ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62032329
2022-06-24
用途: 工業用機械のラインに使用してます。
製造業

モーター7.5KWに連動させてます。住友の減速機は長寿命で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする