アクションジャパン
アクションジャパンの 紙おむつ・排泄関連
アクションジャパンの 尿器・便器
アクションジャパンの 尿器・便器関連商品
便座用アクションパッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62031813
品番
3200
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
暖房便座と併用可能です。
水洗い、エタノール消毒ができます。
便座取付用カバー(1枚)付き。
材質
アクトンドライポリマー
質量(kg)
1.8(片側900g)
色
琥珀
幅(cm)
10
長さ(cm)
42
厚さ(cm)
2(片側)