曜日別特売
PV175K4032R2 バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1袋 10個入 BOURNS 62031867

バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 120pF 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:120pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:270V注文コード62031867品番PV175K4032R2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は879円となります。
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:10A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:1200A●静電容量:120pF●長さ:10mm●厚さ:4.7mm●パッケージ/ケース:4032●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-7028-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする