曜日別特売
- ライフリーおしり洗浄用シャワーボトル ユニ・チャーム 62031996

ライフリーおしり洗浄用シャワーボトル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62031996品番-
参考基準価格(税別)¥165販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。

容量(mL)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62031996
2023-03-29
用途: 介護

目盛りも付いていて、希釈が楽です。泡にする容器があればと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする