※着用例
帝人
帝人の 衣服関連
帝人の 衣類 利用者用
帝人の インナー 利用者用
安心パンツウェルドライソフトトランクス(40ml)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62032075
品番
B954TLG
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
4層構造からなる吸水部分には、テイジンの超極細繊維(ミクロスターR)を使用。抜群の吸水力で横モレを防ぎます。
また、抗菌防臭加工が施されているため臭いが気になりません。
前あきタイプ
材質
身生地:綿100%、パッド部分:ポリエステル・ナイロン、ウエストゴム:ポリエステル・綿・ポリウレタン
質量(g)
110
ウエスト(cm)
84〜94