ニシキ
ニシキの 衣服関連
ニシキの 衣類 利用者用
ニシキの インナー 利用者用
安心パンツ トランクス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62032242
品番
C4865K
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
普通のトランクスのように見えて違和感がありません。中の吸水層は吊式になっています。
前あきタイプ"
サイズ
M
色
ブラック
胴囲(cm)
76〜84
材質
綿100%
質量(g)
140