曜日別特売
ZV20K1210401NIR1HT バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 1.4nF 1セット 2500個入 BOURNS 62032269

バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 1.4nF 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.4nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:33V注文コード62032269品番ZV20K1210401NIR1HT
参考基準価格(税別)¥78,700販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.4nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:33Vアズワン品番65-7028-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする