BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V 1.4nF 1セット 2500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.4nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:33V
注文コード
62032278
品番
ZV20K1210401NIR1
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:20V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:54V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.4nF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:33V
アズワン品番
65-6964-10