BOURNS
バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 75pF 1セット 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
62032874
品番
PV275K3225R2
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:5A●材料:プラスチック●シリーズ:PV●最大サージ電流:400A●静電容量:75pF●長さ:8mm●厚さ:3.4mm●パッケージ/ケース:3225●バリスタ電圧:430V
アズワン品番
65-7028-57