曜日別特売
EZJS1VD182 バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1セット 4000個入 Panasonic(パナソニック) 62033328

バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4000個)注文コード62033328品番EZJS1VD182
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV
SMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズ
パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。
フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電。
用途
このバ
IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV。SMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズ。パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電。用途。このバリスタは、ESD抑制に適しています。

仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:50Vアズワン品番65-7053-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする