曜日別特売
ZV50K1812401NIR1 バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1セット 10個入 BOURNS 62033669

バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 710pF 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62033669品番ZV50K1812401NIR1
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:710pF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6969-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする