- ライフリーさわやかパッド ユニ・チャーム 62033676

ライフリーさわやかパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(12袋×14枚)
内容量1ケース(12袋×14枚)注文コード62033676品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,960

ライフリーさわやかパッド史上最高品質! 1 製品改良 新改良!世界初*1のトップシート採用で、驚きのスピード吸収力を実現! ”サッと引き込み、スッと消える”ぬれ感ゼロへ。 特許技術*1 軽失禁者尿の目詰まりを抑制する”世界初”*1スピードinシート 尿が出た瞬間から、表面に残るスキもない、2倍※スピード吸収。 ※メーカー従来品比 特許技術*2 引き込み領域が大幅アップ!新・サイド引き込みライン 下層で拡散しながら、全面吸収。 2 パッケージリニューアル 友達とおでかけする楽しさを、写真のように切り取った「さわやかおでかけパッケージ」 *1 湿潤時も嵩高を維持できる凹凸表面シートを採用した構造 主要グローバルブランドにおける軽失禁パッド対象 2015年2月時点ユニ・チャーム調べ *2 高吸収性ポリマーの存在域の間に一対の高吸収性ポリマー非存在域を有し、圧搾溝が高吸収性ポリマー非存在域の中央側に偏倚して配置された軽失禁パッド 真ん中ふっくら吸収体を搭載!ヨレずに体にフィットするから安心! ニオイを閉じ込める消臭ポリマー*3配合。パウダー系の香り。 横モレを防ぐ立体ギャザー。 *3 アンモニアについての消臭効果がみられます。 吸収量:45cc

質量(kg)0.3タイプ長時夜安心用寸法(cm)13×29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする