パルック 2個入

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 仕様●FLR40S・・・/M-X・36は、密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S・・・/M-Xをご使用ください。●低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度10℃〜40℃での屋内使用としてください。●スタータ形器具には絶対に使用しないでください。●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。●銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。 (ランプ本体品番:FLR40S・EX-N/M-X・36) 注文コード62033730 品番FLR40SEXNMX36F32K
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

仕様●FLR40S・・・/M-X・36は、密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S・・・/M-Xをご使用ください。●低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。周囲温度10℃〜40℃での屋内使用としてください。●スタータ形器具には絶対に使用しないでください。●防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。●銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。 (ランプ本体品番:FLR40S・EX-N/M-X・36) アズワン品番65-6680-23 電球の種類3波長域発光形蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
会社 事務所の照明に使用します
株式会社マスターマインド 様 (製造業)

いつも助かっています。
事務所の交換用、予備として購入しております。
価格、納期、品質 特に問題なし。
重宝しております。

2025-05-27
用途:
支店内照明
製造業

クール色なので部屋が明るく感じられ、書類も見やすいです。。4本セットで割引があるといいなと思います。

2024-11-07
用途:
使用している蛍光灯の交換用
医療・福祉・介護関連業

通販で長いタイプの蛍光管を購入するのは初めてでした。
しっかり梱包して下さっていたので割れることなく無事に届き、すぐに交換ができました。

交換後、数週間経ちましたが明るさも十分で不具合なく使えています。
蛍光管の交換をするのも楽な作業ではないので、やはりしっかり長く使える製品を購入するのが安心ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする