パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●光色:クール色 文字くっきり光●寸法:ガラス管径32形:29mm、40形:29mm●外径/内径:32形:299/241mm、40形:373/315mm●質量:32形:218g、40形:266g●口金:G10q●定格ランプ電力:32形:30.0W、40形:38.0W●ランプ電流:32形:0.425A、40形:0.425A●全光束:32形:2480lm、40形:3230lm●色温度:6200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:32形:82.6lm/W、40形:85.0lm/W●備考:2本セット 注文コード62033836 品番FCL3240EDWMF32K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,290
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

約20,000時間の長寿命
用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
色温度6200Kの「文字くっきり光」で文字が読みやすい
約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」で文字が読みやすい。

仕様●光色:クール色 文字くっきり光●寸法:ガラス管径32形:29mm、40形:29mm●外径/内径:32形:299/241mm、40形:373/315mm●質量:32形:218g、40形:266g●口金:G10q●定格ランプ電力:32形:30.0W、40形:38.0W●ランプ電流:32形:0.425A、40形:0.425A●全光束:32形:2480lm、40形:3230lm●色温度:6200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:32形:82.6lm/W、40形:85.0lm/W●備考:2本セット アズワン品番65-6679-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする