パルック プレミア20000 クール色 文字くっきり光

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●光色:クール色 文字くっきり光●寸法:ガラス管径30形:29mm、32形:29mm、外径/内径30形:225/167mm、32形:299/241mm●質量:30形:158g、32形:218g●口金:G10q●定格ランプ電力:30形:28.0W、32形:30.0W●ランプ電流:30形:0.600A、32形:0.425A●全光束:30形:2100lm、32形:2480lm●色温度:6200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:30形:75.0lm/W、32形:82.6lm/W●備考:2本セット 注文コード62033845 品番FCL3032EDWMF32K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

約20,000時間の長寿命
用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
色温度6200Kの「文字くっきり光」で文字が読みやすい
約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。色温度6200Kの「文字くっきり光」で文字が読みやすい。

仕様●光色:クール色 文字くっきり光●寸法:ガラス管径30形:29mm、32形:29mm、外径/内径30形:225/167mm、32形:299/241mm●質量:30形:158g、32形:218g●口金:G10q●定格ランプ電力:30形:28.0W、32形:30.0W●ランプ電流:30形:0.600A、32形:0.425A●全光束:30形:2100lm、32形:2480lm●色温度:6200K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:30形:75.0lm/W、32形:82.6lm/W●備考:2本セット アズワン品番65-6679-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする