Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の インダクタ(コイル)
パワーチョークコイル 14 μH 11.2A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62034430
品番
ETQP6M150KLC
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
仕様
●インダクタンス:14 μH●最大直流電流:11.2A●パッケージ/ケース:10.9 x 10 mm●長さ:10.9mm●奥行き:6mm
アズワン品番
65-6930-12