ライフリーズレずに安心紙パンツ尿とりパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 62034927 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,453 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

消臭ポリマー配合。※アンモニアについての消臭効果があります。
ズレ止めテープがぴったりくっついて上げ下げしてもズレずに、モレ・違和感を防ぎます。ズレ止めテープは、はがす手間がなく何度でもつけはずしできるから、簡単に交換ができます。

材質不織布 質量(kg)1.059 タイプ夜用 幅(cm)18 長さ(cm)51 アズワン品番65-0423-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする