はんだスリーブ スリーブ長さ 32.5mm 透明

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62036085 品番CWT-7-W122-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

防滴はんだスリーブ
商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み
熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
防滴はんだスリーブ。商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み。熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用。

仕様●最大ケーブル径:7.3mm●スリーブ長さ:32.5mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明 アズワン品番65-7383-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする