audio-technica
audio-technicaの クリーンルーム用清掃用品
audio-technicaの クリーンルーム用粘着ローラー
ハンドクリーナー HCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62036207
品番
HC-730SF
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
鏡面仕上げ低硬度 シリコン系ゴム粘着ローラー。低硬度のシリコンゴムを使用し、凹凸のある材料もしっかりクリーニングできます。
仕様
●外形寸法(W×D×H):325×185×65mm●ローラー寸法(W×Φ):300×30mm●ローラー材質:シリコン系ゴム●ローラー色:ペパーミントグリーン●本体質量:385g
アズワン品番
65-5521-74