audio-technica
audio-technicaの クリーンルーム用清掃用品
audio-technicaの クリーンルーム用粘着ローラー
ハンドクリーナー HCシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62036225
品番
HC-730SK
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
鏡面仕上げタイプ 強粘着 シリコン系ゴム粘着ローラー。ゴム部分を鏡面状に仕上げ、材料との密着性を高め除塵能力を最大限に引き出します。
仕様
●外形寸法(W×D×H):325×185×65mm●ローラー寸法(W×Φ):300×30mm●ローラー材質:シリコン系ゴム●ローラー色:ホワイト●本体質量:385g
アズワン品番
65-5521-73