audio-technica
audio-technicaの クリーンルーム用清掃用品
audio-technicaの クリーンルーム用粘着ローラー
ハンドクリーナー HCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62036234
品番
HC-715SI
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
研磨仕上げタイプ 弱粘着 シリコン系ゴム粘着ローラー。ゴム部分を研摩仕上げし、薄いフィルム材なども巻き込まずにクリーニング可能です。
仕様
●外形寸法(W×D×H):175×185×65mm●ローラー寸法(W×Φ):150×30mm●ローラー材質:シリコン系ゴム●ローラー色:ホワイト●本体質量:250g
アズワン品番
65-5521-68