ハンドクリーナー HCシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62036250 品番 HC-73CNT
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

中粘着 帯電防止 ブチル系導電性ゴム粘着ローラー。ブチル系導電性合成ゴムのハンドクリーナー。ゴム成分の転写が少ないブチル系粘着ゴムに新素材の特殊導電性フィラーを配合。電気抵抗値を105〜90 (表面抵抗率)とした特殊配合ゴムを使用することで、剥離帯電を最小限に抑えました。またハンドル部分を導電性材料に変更し、ハンドクリーナー自身の帯電を大幅に低減しました。軸受部には低発塵ベアリングを採用することでワークに十分な加圧を実現、強力な粘着力とゴムの柔軟性との相乗効果で除塵効率もアップします。

仕様●外形寸法(W×D×H):40×135×20mm●ローラー寸法(W×Φ):30×20mm●ローラー材質:ブチル系導電性合成ゴム●ローラー色:ブラック●本体質量:55g●電気抵抗値:105〜9Ω アズワン品番65-5521-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする