audio-technica
audio-technicaの クリーンルーム用清掃用品
audio-technicaの クリーンルーム用粘着ローラー
ハンドクリーナー HCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62036268
品番
HC-710/30
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
弱粘着 30タック 薄物対応 ブチル系ゴム粘着ローラー。低粘着のローラーを使用し、極薄のフィルムや張り合わせに適しています。
仕様
●外形寸法(W×D×H):125×185×65mm●ローラー寸法(W×Φ):100×30mm●ローラー材質:ブチル系合成ゴム●ローラー色:アイボリー●本体質量:190g
アズワン品番
65-5521-64