audio-technica
audio-technicaの クリーンルーム用清掃用品
audio-technicaの クリーンルーム用粘着ローラー
ハンドクリーナー HCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62036286
品番
HC-715/450
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
強粘着 450タック スタンダードタイプ ブチル系ゴム粘着ローラー。強粘着のローラーを使用し、アクリル、金属板などに適したスタンダードタイプです。
仕様
●外形寸法(W×D×H):175×185×65mm●ローラー寸法(W×Φ):150×30mm●ローラー材質:ブチル系合成ゴム●ローラー色:ブルー●本体質量:250g
アズワン品番
65-5521-66