SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
SIEMENSの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
ビーコンユニット Siriusシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62036460
品番
8WD4420-0CC
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
シングルフラッシュライト素子、内蔵電子フラッシュ、緑色、24 V dc、直径70 mm
シングルフラッシュライト素子、内蔵電子フラッシュ、緑色、24 V dc、直径70 mm。
仕様
●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●電流タイプ:DC●光効果:点滅●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:キセノン灯●電源電圧:24 V dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番
65-7276-59