ビジネスチェアー EA956XCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●型番:SNC-021KBL2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):本体:585(W)×585(D)×815〜900(H)背もたれ:450(W)×390(H)座面(座面調節):480(W)×420(D)(415〜500(H))●カラー:ブルー●脚幅:585mm●重量:11.3kg●キャスター:自在×5(材質:ナイロン)●材質:張地:布張り(再生PET防汚性生地使用)主要成形部品:PP、ナイロンクッション材:ウレタンフォームキャスター:ナイロン●耐荷重:座面:80kg 注文コード62036584 品番EA956XC-61A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

布張り
ガス式上下調節機構
ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。背もたれ・座面に型崩れしにくいモールドウレタンを使用しているので、座り心地抜群です。汚れが付きにくい再生PET防汚性生地を使用しています。

アズワン品番65-3900-43 仕様●型番:SNC-021KBL2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):本体:585(W)×585(D)×815〜900(H)背もたれ:450(W)×390(H)座面(座面調節):480(W)×420(D)(415〜500(H))●カラー:ブルー●脚幅:585mm●重量:11.3kg●キャスター:自在×5(材質:ナイロン)●材質:張地:布張り(再生PET防汚性生地使用)主要成形部品:PP、ナイロンクッション材:ウレタンフォームキャスター:ナイロン●耐荷重:座面:80kg
注意
●※注意※:【お客様組立品】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62036584 EA956XC-61A 62036609 EA956XC-62A ビジネスチェアー EA956XCシリーズ エスコ ビジネスチェアー EA956XCシリーズ エスコ 1台 44,300 税込48,730 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする