ビジネスチェアー EA956XCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●型番:SNC-022KBL2●※注意※:【お客様組立品】●脚幅:585mm●重量:13.6kg●サイズ(W×D×H)mm:585×585×815〜900●背もたれサイズ:450(W)×390(H)mm●座面(座面調節):480(W)×420(D)mm(415〜500(H)mm)●カラー:ブルー●キャスター:自在×5(材質:ナイロン)●材質:張地:布張り(再生PET防汚性生地使用)主要成形部品:PP、ナイロンクッション材:ウレタンフォームキャスター:ナイロン●耐荷重:座面:80kg 注文コード62036600 品番EA956XC-63A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,130
販売価格(税別)
48,300
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

布張り
ガス式上下調節機構
汚れが付きにくい再生PET防汚性生地を使用しています。背もたれ・座面に型崩れしにくいモールドウレタンを使用しているので、座り心地抜群です。腕の疲れを低減させる肘あて付きです。 ※肘あてを外して使用することもできます。背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。環境にも人にも優しく、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)の発生を極力抑えた材質を厳選しています。

アズワン品番65-3900-45 仕様●型番:SNC-022KBL2●※注意※:【お客様組立品】●脚幅:585mm●重量:13.6kg●サイズ(W×D×H)mm:585×585×815〜900●背もたれサイズ:450(W)×390(H)mm●座面(座面調節):480(W)×420(D)mm(415〜500(H)mm)●カラー:ブルー●キャスター:自在×5(材質:ナイロン)●材質:張地:布張り(再生PET防汚性生地使用)主要成形部品:PP、ナイロンクッション材:ウレタンフォームキャスター:ナイロン●耐荷重:座面:80kg
注意
●※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする