住友重機械工業
6000シリーズ(レデューサ)
サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・脚付)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
64日以内出荷とは
減速比
59
59
59
17
21
25
29
35
43
6
8
15
51
71
87
11
13
119
104
121
1479
165
1849
195
2065
231
2537
273
3045
319
1247
143
377
473
3481
4437
5133
559
649
731
841
6177
7569
1003
枠番
6095
6095
6095
6070
6125
6100
6075
6105
6080
6085
6090
6110
6115
6120
6065
6065DA
6120DA
6095DA
6120DB
6070DA
6100DA
6125DA
6075DA
6125DB
6105DA
6060
6090DA
6060DA
全840種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62036635
品番
CNH-6095-59
参考基準価格(税別)
¥66,900
販売価格(税込)
¥60,940
販売価格(税別)
¥
55,400
バスケットに入れる
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
減速比
59
低速軸方向
取付方向自由
枠番
6095
ブレーキ
ブレーキなし
取付方式
脚付
極数
4P
モーター
三相モータ付
使用環境
屋内形
機種
サイクロ減速機6000シリーズ
連結方法
レデューサ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。