東京測器研究所
東京測器研究所の 電子部品(オンボード)
東京測器研究所の 能動部品
東京測器研究所の 基板用センサ
ひずみゲージ 2mm 120Ω
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:6.5mm●ゲージ長さ:2mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:6.5 x 3 mm
注文コード
62036697
品番
FLA-2-11-3LJC
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
リードワイヤの付いた汎用の歪ゲージ
汎用の1軸歪ゲージ
リードワイヤの付いた汎用の歪ゲージ。汎用の1軸歪ゲージ。
仕様
●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:6.5mm●ゲージ長さ:2mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:6.5 x 3 mm
アズワン品番
65-7350-57