リーブル
リーブルの 手袋・マスク・感染予防
リーブルの 手袋 医療・検査用
ビニールノンパウダー 100枚 #120シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
62036864
品番
#120
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
クリーン作業に適した、粉なしタイプ。
劣化しにくい素材です。
ノンパウダータイプ(クリーン作業に適した粉なし)。
用途:介護、半導体、バイオ産業、印刷作業に、その他細かな作業、汚れ作業に。
仕様
●サイズ:M●全長:24cm●入数:1箱(100枚入)●材質:塩化ビニル樹脂(可塑剤)
アズワン品番
65-6487-51