曜日別特売
CNH-6095DA-165 サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・脚付) 住友重機械工業 62036933

CNH-6095DA-165 サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・脚付) 住友重機械工業 62036933
CNH-6095DA-165 サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・脚付) 住友重機械工業 62036933

サイクロ減速機 6000シリーズ レデューサ(取付方向自由・脚付)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比165
165
104
121
1479
1849
195
231
273
3045
319
1247
143
377
473
4437
5133
559
731
841
17
21
25
29
35
43
6
8
15
51
59
2065
2537
71
87
3481
649
11
13
6177
7569
1003
119
枠番6095DA
6095DA
6065DA
6120DA
6120DB
6070DA
6100DA
6075DA
6125DB
6105DA
6090DA
6060DA
6065
6095
6070
6125
6100
6125DA
6075
6105
6080
6085
6090
6110
6115
6060
6120
内容量1台注文コード62036933品番CNH-6095DA-165
参考基準価格(税別)¥80,200販売価格(税込)¥72,930
販売価格(税別)
66,300

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比165低速軸方向取付方向自由枠番6095DAブレーキブレーキなし取付方式脚付極数4Pモーター三相モータ付使用環境屋内形機種サイクロ減速機6000シリーズ連結方法レデューサ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご発注時にはご使用されるモーターの入力容量(kw)、回転数(rpm)のご指示が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする