曜日別特売
#89275 ひのきの温泉ボール 用美(ヤマコー) 62036959

#89275 ひのきの温泉ボール 用美(ヤマコー) 62036959
#89275 ひのきの温泉ボール 用美(ヤマコー) 62036959

ひのきの温泉ボール

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個(5個)
内容量1個(5個)注文コード62036959品番#89275
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

おふろに入れたり、お部屋に置いたり。
お湯に浮かべると、ひのきの香りがやさしく広がります。
枕元にそのまま置いて、アロマボールとしてもお楽しみいただけます。
ネットに入れたままご使用ください。
ネットに入れたままご使用ください。
天然素材を使用した製品のため、寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。

仕様●サイズ(約):Φ4.4cm●重量(約):110g●材質:ひのき●無塗装●生産国:日本アズワン品番65-4337-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする