BTX522 ピンセット型ステンレス電極 BTXシリーズ HARVARD 62037266

ピンセット型ステンレス電極 BTXシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-3826-23
内容量1個注文コード62037266品番BTX522
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥383,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

ピンセット型電極(TWEEZERTRODESTM)
全長約12cmのピンセットをベースに先端部分に円形状の電極を取り付けたピンセット型電極
電極部素材ステンレス製が2種類(径7mm・10mm)、プラチナ製が4種類(径1mm・3mm・5mm・7mm)の6種類を用意
電極部間のギャップは1mmから2cmの範囲で調整が可能
遺伝子導入装置との接続には、専用のケーブル(BTX524)が必

仕様●使用電圧範囲:0~200V DC●使用パルス幅:1μsec~200msec●使用パルス数:1~99(設定電圧値に依存)●電極部径:10mm●全長:120mm●電極材質:ステンレスアズワン品番65-3826-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする