ファイバアンプ 840 mm IP50 8 → 30 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●検出範囲:840 mm●出力タイプ:PNP●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:コネクタ M8 4 ピン●ライトソース:赤色LED●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP50●材質:ポリカーボネート●電源電圧:8 → 30 V dc●長さ:27.8mm●幅:10mm●動作温度 Min:+5℃ 注文コード62037440 品番OF10.FR-PW1B.B2N
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Baumer の光ファイバセンサは、プログラマブル入力構成及び Advanced Remote直感的な OLED ディスプレイ ワイヤなしで 2 つのセンサ間のクロストークリジェクション 6 つの自動設定モード
Baumer の光ファイバセンサは、プログラマブル入力構成及び Advanced Remote直感的な OLED ディスプレイ ワイヤなしで 2 つのセンサ間のクロストークリジェクション 6 つの自動設定モード。

仕様●検出範囲:840 mm●出力タイプ:PNP●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:コネクタ M8 4 ピン●ライトソース:赤色LED●電気的接続:M8コネクタ●IP保護等級:IP50●材質:ポリカーボネート●電源電圧:8 → 30 V dc●長さ:27.8mm●幅:10mm●動作温度 Min:+5℃ アズワン品番65-7332-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする