春日電機(静電気対策)
春日電機(静電気対策)の 静電気対策用品
春日電機(静電気対策)の 除電器(静電気除去装置)
春日電機(静電気対策)の 卓上型
ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62037546
品番
KD-410 100V
参考基準価格(税別)
¥73,300
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に適しています。大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。
仕様
●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●最大風量:5.0(50Hz)/6.0(60Hz)m3/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ(mm):280×236×90●質量:約2.5kg●※工業用電気製品です。
アズワン品番
65-6899-88
注意
●※工業用電気製品です。