ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
EVE195
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62037867
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ゆったりとした4E設計。
柔らかく足にフィットするふわピタ中敷や、ガラス繊維配合で滑りにくいざらピタソールで快適に歩けます。
外反母趾でも優しくフィットします。
色
レッドC
サイズ(cm)
23
材質
合皮、底材:PU・合成ゴム
質量(g)
180(片足)