ムーンスター
ムーンスターの 衣服関連
ムーンスターの シューズ 利用者用
EVE196
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23.5
注文コード
62037955
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったりとした4E設計。スリッポンタイプで脱ぎ履き簡単。
柔らかく足にフィットするふわピタ中敷や、ガラス繊維配合で滑りにくいざらピタソールで快適に歩けます。
外反母趾でも優しくフィットします。
色
レッドC
サイズ(cm)
23.5
材質
合皮、底材:PU・合成ゴム