EPCOS
EPCOSの 電子部品(オンボード)
EPCOSの 受動部品
EPCOSの コンデンサ
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 8μF 10%
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62038438
品番
B32776G1805K000
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:8μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:B32776●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●リード長さ:6mm●高さ:39.5mm●寸法:41.5 x 20 x 39.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番
65-7088-57