曜日別特売
ECQE1473KF フィルムコンデンサ 100V dc 47nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 62038648

フィルムコンデンサ 100V dc 47nF ±10% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62038648品番ECQE1473KF
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V
メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装。

仕様●静電容量:47nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7162-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする