日精電機[制御機器]
日精電機[制御機器]の 電子部品(オンボード)
日精電機[制御機器]の 受動部品
日精電機[制御機器]の コンデンサ
フィルムコンデンサ 100V dc 47nF ±5% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
62038657
品番
MMT0100J47300000000
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:47nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:7.3 x 3.2 x 5mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-6914-57