KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
フィルムコンデンサ 1100V dc 460μF 10% 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62038754
品番
C44UQGT6460M86K
参考基準価格(税別)
¥84,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:460μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:178.5mm●等価直列抵抗:1.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7093-98