ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 受動部品
ニチコンの コンデンサ
フィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 10μF ±10% 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
62038815
品番
QXK2E106KTP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
XKシリーズ
XKシリーズ。
仕様
●静電容量:10μF●電圧:125 V ac, 250 V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:XK●リード間隔:27.5mm●長さ:30.5mm●奥行き:15.6mm●等価直列抵抗:3000Ω●寸法:30.5 x 15.6 x 24.7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:5101-1
アズワン品番
65-7082-38