ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 受動部品
ニチコンの コンデンサ
フィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1箱 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
62038840
品番
QXK2E105KTP
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
XKシリーズ
XKシリーズ。
仕様
●静電容量:1μF●電圧:125 V ac, 250 V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:XK●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7.1mm●等価直列抵抗:3000Ω●寸法:18.5 x 7.1 x 16mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7193-31