KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
フィルムコンデンサ 1300V dc 220μF 10% 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
62038867
品番
C44UUGT6220M83K
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:220μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:124.5mm●等価直列抵抗:2.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-7100-06