KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 受動部品
KEMETの コンデンサ
フィルムコンデンサ 1300V dc 780μF 10% 1袋 4個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
62038937
品番
C44UUGT6780M53K
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:780μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:50mm●長さ:233mm●等価直列抵抗:1.5mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7096-77